Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139070 ASMARA, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, QR-C5 - 139070

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV139070 ASMARA, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, QR-C5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163174299

Artikelnummer

SLV139070

Herstellernummer

139070

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GX5,3

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Höhe/Tiefe:

600 mm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

30 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

11 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

ASMARA per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste in acciaio. La distanza cavo compatibile è di 15,5 cm ed è disponibile in più colori.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie