Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139040 CAVO, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, NERO, 4

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV139040 CAVO, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, NERO, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isoliert - ja

  • Max. Anschlussleistung - 300 W

  • Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Werkstoff des Seils - Kupfer

  • Mit Trafo - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174039

Artikelnummer

SLV139040

Herstellernummer

139040

Hersteller

SLV

Isoliert:

ja

Max. Anschlussleistung:

300 W

Leiterquerschnitt:

4 mm²

Werkstoff des Seils:

Kupfer

Mit Trafo:

nein

Seilfarbe:

sonstige

Oberflächenschutz Seil:

verzinkt

Nennspannung:

12...12 V

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Sekundärspannung:

12 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Sistema di illuminazione a cavo, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV139040 - CAVO A BASSO VOLTAGGIO PER TENSOSTRUTTU