SLV ITALIA SRL - SLV133019 PARA CONE 30, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - sonstige
Fassung - E27
Durchmesser - 300 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163145138
Artikelnummer
SLV133019
Herstellernummer
133019
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Fassung:
E27
Durchmesser:
300 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
310 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein