Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV116331 SUPROS 78, LAMPADA A PLAFONE, LED, 3000K - 116331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163165884

Artikelnummer

SLV116331

Herstellernummer

116331

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

58.33 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

158 mm

Außendurchmesser:

78 mm

Le lampade SUPROS 78 a plafone convince per le molteplici applicazioni, l’eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l’uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. LED 12W 700 lm 3000K CRI 80 - 60°.