Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113970 NEW TRIA MINI SET, INCASSO, LED, 3000 K,

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113970 NEW TRIA MINI SET, INCASSO, LED, 3000 K,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4.4 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150972

Artikelnummer

SLV113970

Herstellernummer

113970

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4.4 W

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

143 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

52 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

NEW TRIA MINI DL SET 30° Molle a clip tondo – 230V. Led [incl.]: PowerLED, 2,2W3000K, 143lm, CRI 80. Potenza assorbita: 4,4W. Materiale: Alluminio. Dimensioni: Ø/H: 5,2/3,6 cm. L/La/H: 5,2/5,2/3,6 cm. Spessore superficie di installazione: 20 mm max. Colore: Nero.