Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113830 NEW TRIA 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR - 113830

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113830 NEW TRIA 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150354

Artikelnummer

SLV113830

Herstellernummer

113830

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

125 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

165 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

165 mm

Einbauhöhe:

125...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La versione squadrata ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco, nero opaco e alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA 1 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie