Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007651 S-TUBE 32, LAMPADA DA TERRA, GU10, 10 W, - 1007651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163288002

Artikelnummer

SLV1007651

Herstellernummer

1007651

Hersteller

SLV

La nuova lampada da parete S-TUBE convince soprattutto con il suo design moderno ed elegante. Con la classe di protezione IP65, l'attacco GU per LED sostituibili, lo spot girevole e orientabile, questo apparecchio da este4rno offre tutto ciò che serve per gestire l'illuminazione con la massima flessibilità. E grazie al cavo con estremità aperta, S-STUBE si installa in maniera rapida e semplice.