SLV ITALIA SRL - SLV1007478 DOWNLIGHT V 100, COPERTURA LEGGERMENTE I - 1007478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163278430
Artikelnummer
SLV1007478
Herstellernummer
1007478
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
25 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
110 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


