Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007444 NEW TRIA 95, GHIERA DA INCASSO A PLAFONE - 1007444

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163277235

Artikelnummer

SLV1007444

Herstellernummer

1007444

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

26 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

110 mm

Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezione totale IP 65. I suoicolori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 95 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie