SLV ITALIA SRL - SLV1007382 NEW TRIA, MODULO LED, 2700 K, 68 , PHASE - 1007382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 8.3...8.3 W
Lichtstrom - 705...705 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 60...60 °
Packung
1 ST
EAN
4024163277853
Artikelnummer
SLV1007382
Herstellernummer
1007382
Hersteller
SLV
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
8.3...8.3 W
Lichtstrom:
705...705 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
sonstige
Lampenspannung:
220...240 V
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Breite:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
50 mm
Höhe:
39 mm
Flexibel:
nein
Spezifische Lichtausbeute:
84...84 lm/W
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


