SLV ITALIA SRL - SLV1007344 NEW TRIA 75, GHIERA DA INCASSO A PLAFONE - 1007344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Länge - 93 mm
Breite - 93 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163276450
Artikelnummer
SLV1007344
Herstellernummer
1007344
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
26 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
93 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


