SLV ITALIA SRL - SLV1007246 ALLOGGIAMENTO DI FISSAGGIO PER DASAR 2.0 - 1007246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 281 mm
Breite - 281 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163275231
Artikelnummer
SLV1007246
Herstellernummer
1007246
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
281 mm
Breite:
281 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
295 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
281 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


