SLV ITALIA SRL - SLV1007198 ALLOGGIAMENTO DI FISSAGGIO PER DASAR 600 - 1007198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 620 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163274708
Artikelnummer
SLV1007198
Herstellernummer
1007198
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
620 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
140 mm
Transparent:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


