Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007192 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1007192 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Gold

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163275460

Artikelnummer

SLV1007192

Herstellernummer

1007192

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3.5 mm

Durchmesser:

88 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1007192 - UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA PER DOWNL