SLV ITALIA SRL - SLV1007191 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Gold
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163275477
Artikelnummer
SLV1007191
Herstellernummer
1007191
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3.5 mm
Durchmesser:
88 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1007191 - UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA PER DOWNL