Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007187 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1007187 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Gold

  • Länge - 88 mm

  • Breite - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163275484

Artikelnummer

SLV1007187

Herstellernummer

1007187

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Länge:

88 mm

Breite:

88 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3.5 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1007187 - UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA PER DOWNL