SLV ITALIA SRL - SLV1007094 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Gold
Länge - 88 mm
Breite - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163273008
Artikelnummer
SLV1007094
Herstellernummer
1007094
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3.5 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
88 mm