SLV ITALIA SRL - SLV1006591 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, INC - 1006591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 81 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163271554
Artikelnummer
SLV1006591
Herstellernummer
1006591
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
81 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
81 mm
Transparent:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


