Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006590 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, INC - 1006590

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006590 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 95 mm

  • Breite - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163271561

Artikelnummer

SLV1006590

Herstellernummer

1006590

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

95 mm

Breite:

95 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

46.9 mm

Transparent:

nein

Il raccordo meccanico a L collega due binari a parete/plafone da 48V ad angolo. Inoltre, si integra in maniera perfetta nel pregiato concept di design. È disponibile a scelta in nero o bianco, per essere abbinato al sistema di binari.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie