SLV ITALIA SRL - SLV1006581 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, ALT - 1006581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 71 mm
Breite - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163271653
Artikelnummer
SLV1006581
Herstellernummer
1006581
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
47 mm
Transparent:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


