SLV ITALIA SRL - SLV1006545 3 M BINARIO PAR/PLA, BINARIO 48V, NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Packung
1 ST
EAN
4024163272018
Artikelnummer
SLV1006545
Herstellernummer
1006545
Hersteller
SLV
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe:
22.6 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
26.2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein