Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006542 1 M BINARIO STANDARD, BINARIO 48V, BIANC - 1006542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163272049

Artikelnummer

SLV1006542

Herstellernummer

1006542

Hersteller

SLV

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

22.6 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

26.2 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Minimal, flessibile ed estremamente efficiente: il sistema di binari a bassa tensione da 48V rende possibili soluzioni illuminotecniche compatibili con DALI con binari elettrificati e faretti particolarmente piccoli. Ideale per ambienti residenziali e lavorativi in cui è richiesta un'illuminazione di elevata qualità e in grado di integrarsi in maniera tridimensionale nell'ambiente. Lo snello e profondo profilo del binario a parete/plafone nasconde l'adattatore mente l'elegante sistema di binari con diversi spot si inserisce in maniera flessibile nell'architettura dell'interno. Inoltre, l'installazione del binario e dei singoli apparecchi è tanto semplice quanto veloce.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie