SLV ITALIA SRL - SLV1006522 S-TRACK TESTATA ALIM. A INCASSO SX BIANC - 1006522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 5
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163272247
Artikelnummer
SLV1006522
Herstellernummer
1006522
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Testata di alimentazione, per il sistema a binario da incasso trifase S-TRACK. La testata di alimentazione bianca è disponibile con conduttore di terra a destra ed è compatibile con DALI. Per informazioni dettagliate consultare la guida alla progettazione.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


