SLV ITALIA SRL - SLV1006450 RIFLETTORE, PER ASTO TUBE, ORO - 1006450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Gold
Länge - 67.5 mm
Breite - 67.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163265904
Artikelnummer
SLV1006450
Herstellernummer
1006450
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Länge:
67.5 mm
Breite:
67.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
39.5 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
67.5 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


