Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006326 SENSORE PER FLOODI - 1006326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reichweite - 8 m

  • Anzahl der Befehle - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Funktaster unter Putz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163264044

Artikelnummer

SLV1006326

Herstellernummer

1006326

Hersteller

SLV

Reichweite:

8 m

Anzahl der Befehle:

3

Schutzart (IP):

IP65

Mit Funkhandsender:

nein

Funktaster unter Putz:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Funktaster auf Putz:

nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Per una maggiore sicurezza nell'area esterna: il sensore di movimento per lampade della serie FLOODI.