Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006173 SMALL PLOT, COPERTURA 2 SLOT INOX - 1006173

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006173 SMALL PLOT, COPERTURA 2 SLOT INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Edelstahl

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163262477

Artikelnummer

SLV1006173

Herstellernummer

1006173

Hersteller

SLV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Edelstahl

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

17 mm

Breite:

103 mm

Durchmesser:

103 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

103 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Il modulo LED PLOT genera un’illuminazione d’effetto e orientabile per gli ambienti esterni. Gli elementi decorativi incantano per la loro qualità elevata, non solo in acciaio inossidabile.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie