SLV ITALIA SRL - SLV1006154 NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO - 1006154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 205 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163262125
Artikelnummer
SLV1006154
Herstellernummer
1006154
Hersteller
SLV
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
205 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
205 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
220 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


