Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006153 NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO - 1006153

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006153 NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163262132

Artikelnummer

SLV1006153

Herstellernummer

1006153

Hersteller

SLV

Anwendung:

sonstige

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

205 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

205 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

220 mm

Il telaio da incasso della serie Numinos® XL è l’inizio di un sistema a incasso professionale e flessibile per soffitti con pannelli cavi, con materiali di spessore 3 - 30 mm è richiesto per l’utilizzo della serie Numinos® XL.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie