SLV ITALIA SRL - SLV1006142 NUMINOS S ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO - 1006142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163262248
Artikelnummer
SLV1006142
Herstellernummer
1006142
Hersteller
SLV
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


