SLV ITALIA SRL - SLV1005394 WORKLIGHT, LAMPADA DA TAVOLO BIANCO 79 W - 1005394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 79 W
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163254601
Artikelnummer
SLV1005394
Herstellernummer
1005394
Hersteller
SLV
Max. Systemleistung:
79 W
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
79...79 W
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Montageart:
klemmen
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
200...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Farbe der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Steckdose:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7600...7600 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Breite:
310 mm
Länge:
692 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie