SLV ITALIA SRL - SLV1005314 QPAR111 GU10 TUNABLE SMART, LAMPADINA A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 780...780 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163253444
Artikelnummer
SLV1005314
Herstellernummer
1005314
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
780...780 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
111 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Durchmesser:
111 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
780 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0