Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005312 QPAR51 GU10 RGBW SMART, LAMPADINA A LED

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005312 QPAR51 GU10 RGBW SMART, LAMPADINA A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Länge - 61 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Ausstrahlungswinkel - 38...38 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253468

Artikelnummer

SLV1005312

Herstellernummer

1005312

Hersteller

SLV

Sockel:

GU10

Lichtstrom:

350...350 lm

Länge:

61 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

38...38 °

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

RGBW

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

67 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5.2 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein