Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005311 QPAR51 GU10 TUNABLE SMART, LAMPADINA A L

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005311 QPAR51 GU10 TUNABLE SMART, LAMPADINA A L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253475

Artikelnummer

SLV1005311

Herstellernummer

1005311

Hersteller

SLV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

38...38 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

70 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

1

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0