Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005308 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO/LATTIGIN

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005308 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO/LATTIGIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13.5...13.5 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253505

Artikelnummer

SLV1005308

Herstellernummer

1005308

Hersteller

SLV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13.5...13.5 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

140 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

119 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

1

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0