SLV ITALIA SRL - SLV1005296 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lichtstrom - 560...560 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
1 ST
EAN
4024163253611
Artikelnummer
SLV1005296
Herstellernummer
1005296
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lichtstrom:
560...560 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Durchmesser:
111 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
560 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein