SLV ITALIA SRL - SLV1005295 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7.3...7.3 W
Lichtstrom - 530...530 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163253628
Artikelnummer
SLV1005295
Herstellernummer
1005295
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7.3...7.3 W
Lichtstrom:
530...530 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
111 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Durchmesser:
111 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
530 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0