SLV ITALIA SRL - SLV1005290 T38 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 8 W 4000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 920...920 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163253673
Artikelnummer
SLV1005290
Herstellernummer
1005290
Hersteller
SLV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
920...920 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
116 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Lampenform:
Birnenform
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Durchmesser:
38 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
920 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein