SLV ITALIA SRL - SLV1005275 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12 - 1005275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 12.5...12.5 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163253826
Artikelnummer
SLV1005275
Herstellernummer
1005275
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Länge:
111 mm
Ausstrahlungswinkel:
10...10 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
111 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
900 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie