Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005206 ENOLA M LENTE ASIMMETRICA - 1005206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 48 °

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Fokuslinse

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163252874

Artikelnummer

SLV1005206

Herstellernummer

1005206

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

48 °

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Stahl

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Durchmesser:

75 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

30 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Lente sostitutiva asimmetrica per l'apparecchio ENOLA ROUND M e ENOLA SQUARE M.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie