Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004893 GRAZIA 10 EDGE, CALOTTA DI CHIUSURA ALLU - 1004893

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004893 GRAZIA 10 EDGE, CALOTTA DI CHIUSURA ALLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163250436

Artikelnummer

SLV1004893

Herstellernummer

1004893

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Länge:

20 mm

Breite:

7 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

Il profilo GRAZIA EDGE si inserisce perfettamente in qualsiasi angolo. Abbinando il profilo GRAZIA EDGE a GRAZIA FLEXSTRIP sarete in grado di realizzare i più svariati scenari luminosi. Il profilo EDGE nel design SLV è disponibile nella lunghezza di due metri con le calotte di chiusura adatte e le clip di montaggio. Inoltre, non è adatto solo all'ambito privato. Non pone alcun limite alle possibilità creative di gestione dell'illuminazione.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie