SLV ITALIA SRL - SLV1004800 NUMINOS XL, DIFFUSORE SMERIGLIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4024163249508
Artikelnummer
SLV1004800
Herstellernummer
1004800
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
2 mm
Breite:
71 mm
Durchmesser:
71 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
2 mm