SLV ITALIA SRL - SLV1004784 COPERTURA BINARIO MONOFASE, GRIGIO, 2 M, - 1004784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163249348
Artikelnummer
SLV1004784
Herstellernummer
1004784
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
7.5 mm
Transparent:
nein
La copertura per binario monofase SLV nera da 2 metri è un componente non elettrificato dei sistemi monofase.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


