Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004071 DRIVER LED, 4,2-50 W 1050 MA DALI

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004071 DRIVER LED, 4,2-50 W 1050 MA DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 6...6 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163242219

Artikelnummer

SLV1004071

Herstellernummer

1004071

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

6...6 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

24 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

123 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004071 - DRIVER LED 4 2-50W 1050MA DALI