SLV ITALIA SRL - SLV1003479 SET DI DISTANZIATORI, PER PLAFONE ENOLA - 1003479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Länge - 14 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163236348
Artikelnummer
SLV1003479
Herstellernummer
1003479
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Länge:
14 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
10 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
10 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


