SLV ITALIA SRL - SLV1003029 FENDA BOW BASIS E27, INDOOR LAMPADA DA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Glühlampe
Höhe/Tiefe - 2280 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4024163232197
Artikelnummer
SLV1003029
Herstellernummer
1003029
Hersteller
SLV
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Glühlampe
Höhe/Tiefe:
2280 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Breite:
370 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II
Länge:
1570 mm