SLV ITALIA SRL - SLV1002994 SLV VALETO TELECOMANDO, PER CONTROLLARE - 1002994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 19.5 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163231855
Artikelnummer
SLV1002994
Herstellernummer
1002994
Hersteller
SLV
Tiefe:
19.5 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
SLV VALETO® telecomando per controllare le funzioni CCT e RGBW. L'interruttore della luce – un elemento ormai sorpassato: il comando remoto SLV VALETO® sul vostro tavolo fa la sua bella figura e vi permette di controllare il vostro SLV VALETO® SMART HOMESYSTEM in modo più flessibile. Montaggio: Mobile. Peso netto: 0.07 kg. Classe: III. IP 20. Product Name (new): SLV VALETO®. Tensione nominale primaria: Batteriebetrieb. Temperatura esterna: 25 °C. Temperatura ambiente massima: 45 °C. Materiali: Plastica.Colore: bianco. Larghezza: 6.5 cm. Lunghezza: 6.5 cm. Altezza: 1.95 cm.


