SLV ITALIA SRL - SLV1002958 FLATT POLE 100 OUTDOOR LED, LAMPADA DA T - 1002958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1000 mm
Schlagfestigkeit - IK03
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
404 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163231527
Artikelnummer
SLV1002958
Herstellernummer
1002958
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
9.7...9.7 W
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
180 mm
Breite:
45 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Nennstrom:
350...350 mA
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


