SLV ITALIA SRL - SLV1002899 GRILL DIFFUSOR PER INCASSI DA TERRA DASA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163230933
Artikelnummer
SLV1002899
Herstellernummer
1002899
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
7 mm
Breite:
130 mm
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
ja
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
7 mm