Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002701 TENSEO SET DI DISTANZIATORI MECCANICI, B - 1002701

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002701 TENSEO SET DI DISTANZIATORI MECCANICI, B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163229142

Artikelnummer

SLV1002701

Herstellernummer

1002701

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

12.5 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

12.5 mm

SET di distanziatori meccanici per tensostruttura a bassa tensione TENSEO.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie