SLV ITALIA SRL - SLV1002700 TENSEO SET DI DISTANZIATORI MECCANICI, N - 1002700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163229135
Artikelnummer
SLV1002700
Herstellernummer
1002700
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
12.5 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


